Motion
48-3M06-6A4
48-3M06-6A4, Alésage fini de la poulie de distribution 5/16 po
N° D’ARTICLE MI11573976
N° MFR48-3M06-6A4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
48-3M06-6A4, Alésage fini de la poulie de distribution 5/16 po
N° D’ARTICLE MI11573976
N° MFR48-3M06-6A4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    6 mm
  • Diamètre extérieur
    45.10 mm
  • Largeur
    2.0 po.

Détails

  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057719095
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    48
  • Style de dent
    HTD 3mm
  • CUP_NON
    00195057719095

Aperçu

Description du fabricant
48-3M06-6A4 48-3M06-6A4, POULIE DE DISTRIBUTION,

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif