Motion
48HQ200
48HQ200, poulie de distribution Q1
N° D’ARTICLE MI11574076
N° MFR48HQ200
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
48HQ200, poulie de distribution Q1
N° D’ARTICLE MI11574076
N° MFR48HQ200
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    192.70 mm
  • Largeur
    8.0 po.

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00195057630062
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de Dents  
    48
  • Style de dent
    H
  • CUP_NON
    00195057630062

Aperçu

Description du fabricant
48HQ200 48HQ200, POULIE DE DISTRIBUTION, Q1