Motion
48V2000J
48V2000J, poulie à courroie en V 4 rainures
N° D’ARTICLE MI11574164
N° MFR48V2000J
Prix1,506.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
48V2000J, poulie à courroie en V 4 rainures
N° D’ARTICLE MI11574164
N° MFR48V2000J
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
Prix1,506.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    8V
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Extérieur Diamètre  
    20 po

Détails

  • Alésage dans la chaîne
    Ennuyé pour coussinet J
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    J
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057184336
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    4
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • CUP_NON
    00195057184336

Aperçu

Description du fabricant
48V2000J 48V2000J, POULIE DE COURROIE EN V, 4 RAINURES