Motion
48XL037-DFP4
Dents 0 - 48 , diamètre de diamètre de 0.3125 po, diamètre extérieur de 77.10 mm
N° D’ARTICLE MI11574179
N° MFR48XL037-DFP4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Dents 0 - 48 , diamètre de diamètre de 0.3125 po, diamètre extérieur de 77.10 mm
N° D’ARTICLE MI11574179
N° MFR48XL037-DFP4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3125 po
  • Pour la largeur de la courroie
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    77.10 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage simple minimum
  • Nombre de Dents  
    48

Aperçu

Description du fabricant
48XL037-DFP4 48XL037-DFP4, POULIE DE DISTRIBUTION