Motion
493MXL037G
Courroie de distribution – Longueur de pas de 1001.776 mm, 493 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11574226
N° MFR493MXL037G
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution – Longueur de pas de 1001.776 mm, 493 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11574226
N° MFR493MXL037G
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du pas
    1001.776 mm
  • Largeur
    9.5 mm

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00195057040335
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de Dents  
    493
  • Matériau de renforcement
    Fibre de verre
  • Style de dent
    MXL
  • Type
    Simple face
  • CUP_NON
    00195057040335

Aperçu

Description du fabricant
493MXL037G 493MXL037G, COURROIE DE DISTRIBUTION, NÉON
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good