Motion
4956-14P-115
Courroie de distribution – Longueur de pas de 4956 mm, 354 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11574250
N° MFR4956-14P-115
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution – Longueur de pas de 4956 mm, 354 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11574250
N° MFR4956-14P-115
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du pas
    4956 mm
  • Largeur
    115 mm

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00195057096134
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de Dents  
    354
  • Matériau de renforcement
    Fibre de verre
  • Style de dent
    14P
  • Type
    Simple face
  • CUP_NON
    00195057096134

Aperçu

Description du fabricant
4956-14P-115 4956-14P-115, COURROIE DE DISTRIBUTION,
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good