Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroieA, B
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Extérieur Diamètre6.5500 po
Détails
- Alésage dans la chaîneEnnuyé pour la bague SD
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsSD
- Numéro CUP du fabricant00195057094482
- MatérielFonte
- Nombre de Rainures4
- Type de produitPoulies à ceinture en V
- CUP_NON00195057094482
Aperçu
Description du fabricant
4B62SD 4B62SD, POULIE DE COURROIE EN V, 4 RAINURES