Motion
4B80SK
4B80SK, poulie à courroie en V 4 rainures
N° D’ARTICLE MI11574320
N° MFR4B80SK
Prix185.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
4B80SK, poulie à courroie en V 4 rainures
N° D’ARTICLE MI11574320
N° MFR4B80SK
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
Votre prix185.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    A, B
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Extérieur Diamètre  
    8.3500 po

Détails

  • Alésage dans la chaîne
    Ennuyé pour la bague SK
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SK
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057094543
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    4
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • CUP_NON
    00195057094543

Aperçu

Description du fabricant
4B80SK 4B80SK, POULIE DE COURROIE EN V, 4 RAINURES