Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroieC
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Extérieur Diamètre8.4000 po
Détails
- Alésage dans la chaîneEnnuyé pour la bague E
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsE
- Numéro CUP du fabricant00195057179837
- MatérielFonte
- Nombre de Rainures4
- Type de produitPoulies à ceinture en V
- CUP_NON00195057179837