Motion
50-3P06M6A8
50-3P06M6A8, Poulie de distribution Alésage fini 8 mm
N° D’ARTICLE MI11574457
N° MFR50-3P06M6A8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
50-3P06M6A8, Poulie de distribution Alésage fini 8 mm
N° D’ARTICLE MI11574457
N° MFR50-3P06M6A8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    6 mm
  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Largeur
    2.0 po.

Détails

  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057210462
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    50
  • Style de dent
    3P
  • CUP_NON
    00195057210462

Aperçu

Description du fabricant
50-3P06M6A8 50-3P06M6A8, POULIE DE DISTRIBUTION,