Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Diamètre du moyeu4.2500 po
- Diamètre extérieur22.6510 po
- Diamètre du pas22.2850 po
- Poids15.37 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage brut
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Pays d’origineChine
- Style de concentrateurB
- Type de concentrateurB
- Numéro CUP du fabricant00195057009097
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de torons entre1
- Nombre de dents112
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Style de dent50
- CUP_NON00195057009097