Motion
50XL037-6WA6
50XL037-6WA6, Alésage fini de la poulie de distribution 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11574949
N° MFR50XL037-6WA6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
50XL037-6WA6, Alésage fini de la poulie de distribution 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11574949
N° MFR50XL037-6WA6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    80.30 mm
  • Largeur
    3.375 po.

Détails

  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057622227
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    50
  • Style de dent
    XL
  • CUP_NON
    00195057622227

Aperçu

Description du fabricant
50XL037-6WA6 50XL037-6WA6, POULIE DE DISTRIBUTION

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté