Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroie5V, 5VX
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Extérieur Diamètre37.5000 po
Détails
- Alésage dans la chaîneEnnuyé pour coussinet J
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsJ
- Numéro CUP du fabricant00195057183483
- MatérielFonte
- Nombre de Rainures5
- Type de produitPoulies à ceinture en V
- CUP_NON00195057183483