Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroie5V, 5VX
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Outside Diameter4.6500 in
Details
- Alésage dans la chaîneEnnuyé pour la bague SD
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsSD
- Numéro CUP du fabricant00195057183209
- MatérielFonte
- Number Of Grooves5
- Type de produitPoulies à ceinture en V
- CUP_NON00195057183209
Aperçu
Description du fabricant
55V465SD 55V465SD, POULIE DE COURROIE EN V, 5 RAINURES