Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroie5V, 5VX
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Extérieur Diamètre9.2500 po
Détails
- Alésage dans la chaîneEnnuyé pour la bague E
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsE
- Numéro CUP du fabricant00195057183322
- MatérielFonte
- Nombre de Rainures5
- Type de produitPoulies à ceinture en V
- CUP_NON00195057183322