Motion
5600-8M-20
Courroie de distribution – Longueur de pas de 5600 mm, 700 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11575568
N° MFR5600-8M-20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution – Longueur de pas de 5600 mm, 700 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11575568
N° MFR5600-8M-20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du pas
    5600 mm
  • Largeur
    20 mm

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00195057989139
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de Dents  
    700
  • Matériau de renforcement
    Fibre de verre
  • Style de dent
    HTD 8mm
  • Type
    Simple face
  • CUP_NON
    00195057989139

Aperçu

Description du fabricant
5600-8M-20 5600-8M-20, COURROIE DE DISTRIBUTION, NEOP

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif