Motion
56-3M06M6A8
56-3M06M6A8, Poulie de distribution Alésage fini 8 mm
N° D’ARTICLE MI11575636
N° MFR56-3M06M6A8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
56-3M06M6A8, Poulie de distribution Alésage fini 8 mm
N° D’ARTICLE MI11575636
N° MFR56-3M06M6A8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    6 mm
  • Diamètre extérieur
    52.70 mm
  • Largeur
    1.25 po.

Details

  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057720282
  • Matériel
    Aluminium
  • Number Of Teeth  
    56
  • Style de dent
    HTD 3mm
  • CUP_NON
    00195057720282

Aperçu

Description du fabricant
56-3M06M6A8 56-3M06M6A8, POULIE DE DISTRIBUTION,

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif