Motion
5880-14M-85
Courroie de distribution – Longueur de pas de 5880 mm, 420 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11575922
N° MFR5880-14M-85
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution – Longueur de pas de 5880 mm, 420 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11575922
N° MFR5880-14M-85
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du pas
    5880 mm
  • Largeur
    85 mm

Details

  • Numéro CUP du fabricant
    00195057119611
  • Matériel
    Néoprène
  • Number Of Teeth  
    420
  • Matériau de renforcement
    Fibre de verre
  • Style de dent
    HTD 14mm
  • Type
    Simple face
  • CUP_NON
    00195057119611

Aperçu

Description du fabricant
5880-14M-85 5880-14M-85, COURROIE DE DISTRIBUTION, NE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif