Motion
591-3M-06
Courroie de distribution – Longueur de pas de 591 mm, 197 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11575975
N° MFR591-3M-06
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution – Longueur de pas de 591 mm, 197 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11575975
N° MFR591-3M-06
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du pas
    591 mm
  • Largeur
    6 mm

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00195057886223
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de Dents  
    197
  • Matériau de renforcement
    Fibre de verre
  • Style de dent
    HTD 3mm
  • Type
    Simple face
  • CUP_NON
    00195057886223

Aperçu

Description du fabricant
591-3M-06 591-3M-06, COURROIE DE DISTRIBUTION, NEOPRE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good