Motion
63-14MX90-4030
63-14MX90-4030, poulie de distribution 4030
N° D’ARTICLE MI11576661
N° MFR63-14MX90-4030
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
63-14MX90-4030, poulie de distribution 4030
N° D’ARTICLE MI11576661
N° MFR63-14MX90-4030
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    90 mm
  • Diamètre extérieur
    278 mm
  • Largeur
    12.0 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057821354
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de Dents  
    63
  • Style de dent
    14MX
  • CUP_NON
    00195057821354

Aperçu

Description du fabricant
63-14MX90-4030 63-14MX90-4030, PU DE CALENDRIER