Motion
63-8MX12-2012
63-8MX12-2012, poulie de distribution 2012
N° D’ARTICLE MI11576683
N° MFR63-8MX12-2012
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
63-8MX12-2012, poulie de distribution 2012
N° D’ARTICLE MI11576683
N° MFR63-8MX12-2012
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    12 mm
  • Diamètre extérieur
    6.2500 po
  • Largeur
    7.0 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057817227
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de Dents  
    63
  • Style de dent
    8MX
  • CUP_NON
    00195057817227

Aperçu

Description du fabricant
63-8MX12-2012 63-8MX12-2012, TIRAGE DE LA PÉRIODE