Motion
64-14P40-3020
64-14P40-3020, poulie de distribution 3020
N° D’ARTICLE MI11576745
N° MFR64-14P40-3020
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
64-14P40-3020, poulie de distribution 3020
N° D’ARTICLE MI11576745
N° MFR64-14P40-3020

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    282.40 mm
  • Largeur
    12.0 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057814820
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Dents  
    64
  • Style de dent
    14P
  • CUP_NON
    00195057814820

Aperçu

Description du fabricant
64-14P40-3020 64-14P40-3020, TIRAGE DE LA PÉRIODE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer