Motion
68-14P115-4545
68-14P115-4545, poulie de distribution 4545
N° D’ARTICLE MI11577156
N° MFR68-14P115-4545
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
68-14P115-4545, poulie de distribution 4545
N° D’ARTICLE MI11577156
N° MFR68-14P115-4545
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    115 mm
  • Diamètre extérieur
    300.20 mm
  • Largeur
    11.82 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057815490
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Dents  
    68
  • Style de dent
    14P
  • CUP_NON
    00195057815490

Aperçu

Description du fabricant
68-14P115-4545 68-14P115-4545, PU DE CALENDRIER