Motion
68-5MX25-2012
68-5MX25-2012, poulie de distribution 2012
N° D’ARTICLE MI11577187
N° MFR68-5MX25-2012
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
68-5MX25-2012, poulie de distribution 2012
N° D’ARTICLE MI11577187
N° MFR68-5MX25-2012
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    4.2188 po
  • Largeur
    5.0 po.

Details

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057816350
  • Matériel
    Fonte
  • Number Of Teeth  
    68
  • Style de dent
    5MX
  • CUP_NON
    00195057816350

Aperçu

Description du fabricant
68-5MX25-2012 68-5MX25-2012, TIRAGE DE LA PÉRIODE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté