Motion
71-14MX20-3525
71-14MX20-3525, poulie de distribution 3525
N° D’ARTICLE MI11577826
N° MFR71-14MX20-3525
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
71-14MX20-3525, poulie de distribution 3525
N° D’ARTICLE MI11577826
N° MFR71-14MX20-3525
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    12.3438 po
  • Largeur
    15.0 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057820241
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de Dents  
    71
  • Style de dent
    14MX
  • CUP_NON
    00195057820241

Aperçu

Description du fabricant
71-14MX20-3525 71-14MX20-3525, PU DE CALENDRIER