Motion
71-14MX90-4030
71-14MX90-4030, poulie de distribution 4030
N° D’ARTICLE MI11577829
N° MFR71-14MX90-4030
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
71-14MX90-4030, poulie de distribution 4030
N° D’ARTICLE MI11577829
N° MFR71-14MX90-4030
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    90 mm
  • Diamètre extérieur
    12.3438 po
  • Largeur
    12.347 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057821378
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de Dents  
    71
  • Style de dent
    14MX
  • CUP_NON
    00195057821378

Aperçu

Description du fabricant
71-14MX90-4030 71-14MX90-4030, PU DE CALENDRIER