Motion
72-14P85-3535
72-14P85-3535, poulie de distribution 3535
N° D’ARTICLE MI11577894
N° MFR72-14P85-3535
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
72-14P85-3535, poulie de distribution 3535
N° D’ARTICLE MI11577894
N° MFR72-14P85-3535
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    85 mm
  • Diamètre extérieur
    318.10 mm
  • Largeur
    15.0 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057815285
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Dents  
    72
  • Style de dent
    14P
  • CUP_NON
    00195057815285

Aperçu

Description du fabricant
72-14P85-3535 72-14P85-3535, TIRAGE DE LA PÉRIODE