Motion
72-2P06MDFM8
0 - 72 dents, diamètre de diamètre de 8 mm, diamètre extérieur de 1.7813 po
N° D’ARTICLE MI11577904
N° MFR72-2P06MDFM8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
0 - 72 dents, diamètre de diamètre de 8 mm, diamètre extérieur de 1.7813 po
N° D’ARTICLE MI11577904
N° MFR72-2P06MDFM8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Pour la largeur de la courroie
    6 mm
  • Diamètre extérieur
    1.7813 po

Détails

  • Nombre de Dents  
    72

Aperçu

Description du fabricant
72-2P06MDFM8 72-2P06MDFM8, POULIE DE DISTRIBUTION