Motion
72-2P06MIA6
72-2P06MIA6, Poulie de distribution Alésage fini 6 mm
N° D’ARTICLE MI11577906
N° MFR72-2P06MIA6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
72-2P06MIA6, Poulie de distribution Alésage fini 6 mm
N° D’ARTICLE MI11577906
N° MFR72-2P06MIA6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    6 mm
  • Diamètre extérieur
    1.7813 po
  • Largeur
    2.0 po.

Détails

  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057726567
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    72
  • Style de dent
    2P
  • CUP_NON
    00195057726567

Aperçu

Description du fabricant
72-2P06MIA6 72-2P06MIA6, POULIE DE DISTRIBUTION,