Motion
72-3P09-DFA4
Dents 0 - 72 , diamètre de diamètre de 0.3125 po, diamètre extérieur de 68 mm
N° D’ARTICLE MI11577928
N° MFR72-3P09-DFA4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Dents 0 - 72 , diamètre de diamètre de 0.3125 po, diamètre extérieur de 68 mm
N° D’ARTICLE MI11577928
N° MFR72-3P09-DFA4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3125 po
  • Pour la largeur de la courroie
    9 mm
  • Diamètre extérieur
    68 mm

Détails

  • Nombre de Dents  
    72

Aperçu

Description du fabricant
72-3P09-DFA4 72-3P09-DFA4, POULIE DE DISTRIBUTION

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon