Motion
72-5M15M6A12
72-5M15M6A12, Poulie de distribution Alésage fini 12 mm
N° D’ARTICLE MI11577952
N° MFR72-5M15M6A12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
72-5M15M6A12, Poulie de distribution Alésage fini 12 mm
N° D’ARTICLE MI11577952
N° MFR72-5M15M6A12
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    15 mm
  • Diamètre extérieur
    4.4688 po
  • Largeur
    4.5 po.

Détails

  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057723276
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    72
  • Style de dent
    HTD 5mm
  • CUP_NON
    00195057723276

Aperçu

Description du fabricant
72-5M15M6A12 72-5M15M6A12, POULIE DE DISTRIBUTION