Motion
72HQ150
72HQ150, poulie de distribution Q1
N° D’ARTICLE MI11577990
N° MFR72HQ150
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
72HQ150, poulie de distribution Q1
N° D’ARTICLE MI11577990
N° MFR72HQ150
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    11.4063 po
  • Largeur
    12.0 po.

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00195057629448
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Dents  
    72
  • Style de dent
    H
  • CUP_NON
    00195057629448

Aperçu

Description du fabricant
72HQ150 72HQ150, POULIE DE DISTRIBUTION, Q1