Motion
72HQ300
72HQ300, poulie de distribution Q1
N° D’ARTICLE MI11577992
N° MFR72HQ300
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
72HQ300, poulie de distribution Q1
N° D’ARTICLE MI11577992
N° MFR72HQ300
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    11.4063 po
  • Largeur
    12.0 po.

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00195057630642
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Dents  
    72
  • Style de dent
    H
  • CUP_NON
    00195057630642

Aperçu

Description du fabricant
72HQ300 72HQ300, POULIE DE DISTRIBUTION, Q1