Motion
84XHS400
84XHS400, poulie de distribution S1
N° D’ARTICLE MI11578932
N° MFR84XHS400
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
84XHS400, poulie de distribution S1
N° D’ARTICLE MI11578932
N° MFR84XHS400
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    4.0000 po
  • Diamètre extérieur
    591.50 mm
  • Largeur
    23.286 po.

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00195057715240
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Dents  
    84
  • Style de dent
    XH
  • CUP_NON
    00195057715240

Aperçu

Description du fabricant
84XHS400 84XHS400, POULIE DE DISTRIBUTION, S1

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif