Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroie3L, 4L, A
- Diamètre à l’alésage1-1/4 po
- Extérieur Diamètre10.2500 po
Détails
- Alésage dans la chaîneAlésage fini de 1-1/4 po
- Type d’alésageAlésage fini
- Série de coussinetsNon requis
- Numéro CUP du fabricant00195057087583
- MatérielFonte
- Nombre de Rainures1
- Type de produitPoulies à ceinture en V
- CUP_NON00195057087583