Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroie3L, 4L, A
- Diamètre à l’alésage15/16 po
- Outside Diameter3.9500 po
Details
- Alésage dans la chaîneAlésage fini de 15/16 po
- Type d’alésageAlésage fini
- Série de coussinetsNon requis
- Numéro CUP du fabricant00195057086197
- MatérielFonte
- Number Of Grooves1
- Type de produitPoulies à ceinture en V
- CUP_NON00195057086197
Aperçu
Description du fabricant
AK41X15/16 AK41X15/16, POULIE À CEINTURE EN V, 1