Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroie3L, 4L, A
- Diamètre à l’alésage1-3/16 po
- Outside Diameter5.2500 po
Details
- Alésage dans la chaîneAlésage fini de 1-3/16 po
- Type d’alésageAlésage fini
- Série de coussinetsNon requis
- Numéro CUP du fabricant00195057086609
- MatérielFonte
- Number Of Grooves1
- Type de produitPoulies à ceinture en V
- CUP_NON00195057086609
Aperçu
Description du fabricant
AK54X1-3/16 AK54X1-3/16, POULIE À CEINTURE EN V,