Motion
BK45X3/4
BK45x3/4, poulie à courroie en V 1 rainure
N° D’ARTICLE MI11580540
N° MFRBK45X3/4
Prix44.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
BK45x3/4, poulie à courroie en V 1 rainure
N° D’ARTICLE MI11580540
N° MFRBK45X3/4

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix44.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    4L, 5L, A, B
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.2500 po

Détails

  • Alésage dans la chaîne
    Alésage fini de 3/4 po
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057090200
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    1
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • CUP_NON
    00195057090200

Aperçu

Description du fabricant
BK45X3/4 BK45X3/4, POULIE DE COURROIE EN V, 1 RAINURE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer