Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroie4L, 5L, A, B
- Diamètre à l’alésage1-3/8 po
- Extérieur Diamètre9.2500 po
Détails
- Alésage dans la chaîneAlésage fini de 1-3/8 po
- Type d’alésageAlésage fini
- Série de coussinetsNon requis
- Numéro CUP du fabricant00195057091436
- MatérielFonte
- Nombre de Rainures1
- Type de produitPoulies à ceinture en V
- CUP_NON00195057091436
Aperçu
Description du fabricant
BK95X1-3/8 BK95X1-3/8, POULIE À CEINTURE EN V, 1