Motion
F180-14MX-37-40-E

B & B MANUFACTURING, INC.
F180-14MX-37-40-E

F180-14MX-37-40-E, poulie de distribution E
N° D’ARTICLE MI11580804
N° MFRF180-14MX-37-40-E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

B & B MANUFACTURING, INC.
F180-14MX-37-40-E

F180-14MX-37-40-E, poulie de distribution E
N° D’ARTICLE MI11580804
N° MFRF180-14MX-37-40-E
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    31.4688 po
  • Largeur
    31.47 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057212510
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Dents  
    180
  • Style de dent
    14MX
  • CUP_NON
    00195057212510

Aperçu

Description du fabricant
F180-14MX-37-40-E F180-14MX-37-40-E, TIM