Motion
F180-8MX21-SF
F180-8MX21-SF, poulie de distribution SF
N° D’ARTICLE MI11580807
N° MFRF180-8MX21-SF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
F180-8MX21-SF, poulie de distribution SF
N° D’ARTICLE MI11580807
N° MFRF180-8MX21-SF
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    21 mm
  • Diamètre extérieur
    456.80 mm
  • Largeur
    20.0 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057822351
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Dents  
    180
  • Style de dent
    8MX
  • CUP_NON
    00195057822351

Aperçu

Description du fabricant
F180-8MX21-SF F180-8MX21-SF, TIRAGE DE PÉRIODE