Motion
F192-14MX-37-40-F

B & B MANUFACTURING, INC.
F192-14MX-37-40-F

F192-14MX-37-40-F, poulie de distribution F
N° D’ARTICLE MI11580813
N° MFRF192-14MX-37-40-F
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

B & B MANUFACTURING, INC.
F192-14MX-37-40-F

F192-14MX-37-40-F, poulie de distribution F
N° D’ARTICLE MI11580813
N° MFRF192-14MX-37-40-F
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    852.80 mm
  • Largeur
    33.6 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057212541
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Dents  
    192
  • Style de dent
    14MX
  • CUP_NON
    00195057212541

Aperçu

Description du fabricant
F192-14MX-37-40-F F192-14MX-37-40-F, TIM

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif