Motion
F224-8MX21-E
F224-8MX21-E, poulie de distribution E
N° D’ARTICLE MI11580832
N° MFRF224-8MX21-E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
F224-8MX21-E, poulie de distribution E
N° D’ARTICLE MI11580832
N° MFRF224-8MX21-E
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    21 mm
  • Diamètre extérieur
    568.80 mm
  • Largeur
    22.394 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057822368
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Dents  
    224
  • Style de dent
    8MX
  • CUP_NON
    00195057822368

Aperçu

Description du fabricant
F224-8MX21-E F224-8MX21-E, POULIE DE DISTRIBUTION