Motion
F250-14M-37-40-F
F250-14M-37-40-F, poulie de distribution F
N° D’ARTICLE MI11580838
N° MFRF250-14M-37-40-F
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
F250-14M-37-40-F, poulie de distribution F
N° D’ARTICLE MI11580838
N° MFRF250-14M-37-40-F
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    43.7500 po
  • Largeur
    43.8 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057212619
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Dents  
    250
  • Style de dent
    14MX
  • CUP_NON
    00195057212619

Aperçu

Description du fabricant
F250-14M-37-40-F F250-14M-37-40-F, TIMIN