Motion
F263-14M-37-40-F
F263-14M-37-40-F, poulie de distribution F
N° D’ARTICLE MI11580840
N° MFRF263-14M-37-40-F
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
F263-14M-37-40-F, poulie de distribution F
N° D’ARTICLE MI11580840
N° MFRF263-14M-37-40-F
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    46.0313 po
  • Largeur
    46.1 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057212626
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Dents  
    263
  • Style de dent
    14MX
  • CUP_NON
    00195057212626

Aperçu

Description du fabricant
F263-14M-37-40-F F263-14M-37-40-F, TIMIN