Motion
F31-14M55-SK
F31-14M55-SK, poulie de distribution SK
N° D’ARTICLE MI11580857
N° MFRF31-14M55-SK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
F31-14M55-SK, poulie de distribution SK
N° D’ARTICLE MI11580857
N° MFRF31-14M55-SK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    135.40 mm
  • Largeur
    7.0 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057822092
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de Dents  
    31
  • Style de dent
    HTD 14mm
  • CUP_NON
    00195057822092

Aperçu

Description du fabricant
F31-14M55-SK F31-14M55-SK, POULIE DE DISTRIBUTION

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif