Spécifications
Dimensions
- Pour la largeur de la courroie20 mm
- Diamètre extérieur135.40 mm
- Largeur7.0 po.
Details
- FinitionOxyde noir
- Numéro CUP du fabricant00195057822405
- MatérielFonte ductile
- Number Of Teeth31
- Style de dent14MX
- CUP_NON00195057822405
Aperçu
Description du fabricant
F31-14MX20-SK F31-14MX20-SK, TIRAGE DE PÉRIODE