Motion
F32-14M55-SK
F32-14M55-SK, poulie de distribution SK
N° D’ARTICLE MI11580861
N° MFRF32-14M55-SK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
F32-14M55-SK, poulie de distribution SK
N° D’ARTICLE MI11580861
N° MFRF32-14M55-SK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    139.80 mm
  • Largeur
    7.0 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057822108
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de Dents  
    32
  • Style de dent
    HTD 14mm
  • CUP_NON
    00195057822108

Aperçu

Description du fabricant
F32-14M55-SK F32-14M55-SK, POULIE DE DISTRIBUTION