Motion
F37-14MX20-SF
F37-14MX20-SF, poulie de distribution SF
N° D’ARTICLE MI11580882
N° MFRF37-14MX20-SF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
F37-14MX20-SF, poulie de distribution SF
N° D’ARTICLE MI11580882
N° MFRF37-14MX20-SF
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    162.10 mm
  • Largeur
    8.0 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057212220
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de Dents  
    37
  • Style de dent
    14MX
  • CUP_NON
    00195057212220

Aperçu

Description du fabricant
F37-14MX20-SF F37-14MX20-SF, TIRAGE DE PÉRIODE