Motion
F44-14M55-E
F44-14M55-E, poulie de distribution E
N° D’ARTICLE MI11580901
N° MFRF44-14M55-E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
F44-14M55-E, poulie de distribution E
N° D’ARTICLE MI11580901
N° MFRF44-14M55-E
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    193.30 mm
  • Largeur
    10.0 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057822184
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de Dents  
    44
  • Style de dent
    HTD 14mm
  • CUP_NON
    00195057822184

Aperçu

Description du fabricant
F44-14M55-E F44-14M55-E, POULIE DE DISTRIBUTION,